Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 150-02 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 150-02 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent
raaco 150-02 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     1498-4000871626
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102032
EAN/GTIN:
     5733439102032
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwände 57x87 zur Unterteilung der Schublade 150-02 (24 Stück per Satz).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
1.8 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 6,99*
1 Tag
72
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,00*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 7,22*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,37*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.