Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 6-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 6-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 6-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539780
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136129
EAN/GTIN:
     5733439136129
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten, leer. Kann durch 2 Einsätze A71, A73, A75 oder A78 unterteilt werden. Inkl. Schiebeverschluss.

Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
115735
ab € 0,76*
Sonstiges
Raaco
115742
ab € 0,75*
Sonstiges
Raaco
115759
ab € 0,71*
Sonstiges
Raaco
115766
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.