|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-29379946 Herst.-Nr.: TC 70226 EAN/GTIN: 4017538702265 |
| |
|
|  |  |
 | - Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ11 Kupplung. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Belegung: 1:1. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Kupplung: schwarz. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 6 m |  | Anschluss 1 | RJ11 |  | Anschluss 2 | RJ11 |  | Produktfarbe | Schwarz, Transparent |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Kabelfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |