Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-26730E Herst.-Nr.: 6212002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Mit normaler Schere Länge individuell abschneidbar\n
- Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- Magnethaft-Wandleiste in Rollenform
- Speziallackierte Oberfläche
- Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar\n\nIn praktischer Spenderbox
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Länge (mm) | 25000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Metall | | Selbstklebend | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 388 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,07* | € 46,75* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,19* | € 48,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 37,37* | € 48,75* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,22* | € 51,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 40,34* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,3228* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|