Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux F Leuchtstofflampe 18 W 2G10 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux F Leuchtstofflampe 18 W 2G10 Kaltweiße
Osram Dulux F Leuchtstofflampe 18 W 2G10 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29378815
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300333526
EAN/GTIN:
     4050300333526
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10
ANWENDUNGSGEBIETE

– Büros, öffentliche Einrichtungen
– Shops
– Supermärkte und Warenhäuser
– Hotels, Restaurants
– Industrie

PRODUKTVORTEILE

– Sehr wirtschaftlich
– Gute Lichtqualität
– Ausgezeichnete Lichtausbeute
– Extrem flache Bauform
– Lange Service-Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
122 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T16
Fassungs-/Sockeltyp
2G10
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1100 lm
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Farbcode
840
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.64 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.86 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.83 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.77 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.