Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Watercolour Notebook Notizbuch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Watercolour Notebook Notizbuch Schwarz
Moleskine Watercolour Notebook Notizbuch Schwarz
Moleskine Watercolour Notebook Notizbuch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28640658
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     MM804EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
978-88-6293-194-6
ab € 17,31*
Ähnlich
Moleskine
9788883705601
ab € 10,70*
Ähnlich
Moleskine
931977
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.