Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 10m TAE F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 10m TAE F Schwarz
S-Conn 10m TAE F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28587259
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70210
EAN/GTIN:
     4017538702104
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker - TAE-F Kupplung.
    - Aufbau: 4-adrig Flach.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker: gecrimpt.
    - Stecker Material: Kunststoff.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker: schwarz.
    - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
TAE F
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,53*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.