Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4150780 Ringmappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 4150780 Ringmappe Schwarz
Veloflex 4150780 Ringmappe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28582487
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4150780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
225 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5358000
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.