Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Type F/C13 1.8m Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Type F/C13 1.8m Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
shiverpeaks Type F/C13 1.8m Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28581134
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS60006-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgerätekabel 1,8m
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzanschlusskabel, Schukostecker / Kaltgerätebuchse abgewinkelt, CEE7/7-C13, VDE, 1,8m

- Anschlüsse: Schuko-Stecker gewinkelt - Kaltgerätebuchse gewinkelt
- Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
- Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: FeNi
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kupfer
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verbindungswinkel
90 °
Kompatibilität
VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.