Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28549273
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298884246
EAN/GTIN:
     8809298884246
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/12
Objektivtyp
Makro-Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.307 m
Maximale Blendenzahl
32
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.6 mm
Filtergröße
67 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,69*
€ 651,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,44*
€ 615,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.