Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 65155000 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2040 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 65155000 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2040 lm
Philips 65155000 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2040 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534225
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65155000
EAN/GTIN:
     8718291651550
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der
MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken
besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft
ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2040 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Glühlampenform
Punkt
Glühbirnengröße
PAR20
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.