Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 93892000 Metall-Halogen-Lampe 70 W 3000 K 7650 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 93892000 Metall-Halogen-Lampe 70 W 3000 K 7650 lm
Philips 93892000 Metall-Halogen-Lampe 70 W 3000 K 7650 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534224
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93892000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
entladungslampe g8.5
Hochezient und dimmbar: MASTERColour CDM-TC Elite Light Boost lässt kaum Wünsche offen. Die einseitig gesockelte Keramik-MetallhalogendampfEntladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit guter Farbwiedergabe für eine gezielte Akzentsetzung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
70 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
7650 lm
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
5.6 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Höhe
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.