Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Type F/C13 5m Schwarz Netzstecker Typ F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Type F/C13 5m Schwarz Netzstecker Typ F C13-Koppler
shiverpeaks Type F/C13 5m Schwarz Netzstecker Typ F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28520716
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS60008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgerätekabel 5m
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzanschlusskabel, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, 5,0m

- Anschlüsse: Stecker 90° - Kaltgerätebuchse
- Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
- Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm²
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: FeNi
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kupfer
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verbindungswinkel
90 °
Zertifizierung
VDE
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS60006
ab € 2,91*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS60007
ab € 2,95*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS6006-3
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.