Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2145190 Herst.-Nr.: 2145190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen - Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80g) - Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien - Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw. - Klemmteil aus kräftigem Federstahl - Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden - Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Mindestkapazität | 10 Blätter | | Maximale Kapazität | 280 Blätter | | Breite der Clip-Öffnung | 28 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, maul briefklemmer metall schwarz, briefklemmer maul, briefklemmer metall |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,66* | € 9,07* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,01* | € 9,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,10* | € 12,23* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 7,89334* | € 12,29334* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,25* | € 24,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,47167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|