Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 1773 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 1773 Steckdose Schwarz, Weiß
Bals Elektrotechnik 1773 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27307655
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1773
EAN/GTIN:
     4024941017732
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, abgesichert - mit Sicherungssockel D III, Gehäusegröße 460x180
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
7 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,45*
€ 1.083,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,55*
€ 1.045,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,98*
€ 1.016,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,91*
€ 974,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2186
ab € 61,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.