Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 1675 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 1675 Steckdose Schwarz, Weiß
Bals Elektrotechnik 1675 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27307115
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1675
EAN/GTIN:
     4024941016759
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose - mit PSK-Verriegelung, Gehäusegröße 460x276
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polyester
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
7 h
Energie
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.612,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,50*
€ 2.084,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,57*
€ 2.068,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,77*
€ 1.994,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,35*
€ 1.950,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,35*
€ 1.918,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.