Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Grip Pack 1TB Slate HDD-Gehäuse Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Grip Pack 1TB Slate HDD-Gehäuse Schwarz, Pink
Western Digital WD Grip Pack 1TB Slate HDD-Gehäuse Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27281363
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBZBY0000NPM-EASN
EAN/GTIN:
     4053162882379
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
1 TB
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.