Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27207070
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1112303101
EAN/GTIN:
     8809298884086
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Nikon
Sonstige Funktionen
Tiefe
120.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/12
Objektivtyp
Makro-Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.307 m
Maximale Blendenzahl
32
Objektivanschluss
Nikon-AE
Feste Brennweite
100 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
16.5 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Innenfokussierung(IF)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.5 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
120.6 mm
Gewicht
705 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,52*
€ 694,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,50*
€ 690,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,61*
€ 669,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,79*
€ 628,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.