Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27207060
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1112301101
EAN/GTIN:
     8809298884093
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/12
Objektivtyp
Makroobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.307 m
Maximale Blendenzahl
32
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
100 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
15.4 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Innenfokussierung(IF)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.5 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
123.1 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,87*
€ 635,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,28*
€ 621,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,52*
€ 573,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.