Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2946162 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2946162 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Phoenix Contact 2946162 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27125770
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2946162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Transparent
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
4.95 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,60*
€ 37,604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.