Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1772960000 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1772960000 Elektrischer Kontakt
Weidmüller 1772960000 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27075053
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772960000
EAN/GTIN:
     4032248136599
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Gewicht
36.5 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40068*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37068*
€ 5,20111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02068*
€ 4,78461
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40068*
€ 4,04681
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1610020000
ab € 0,08697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.