Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0032209 Herst.-Nr.: 202.284 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Steckverbinder 1 Strom | 2.5 A | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Kabellänge | 2 m | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Anzahl der Kabeladern | 2 | | Kerngröße | 0.75 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,46* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,13* | € 3,13* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,22* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,26* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|