Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 150.072 Stromkabel Transparent 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bachmann 150.072 Stromkabel Transparent 50 m
Bachmann 150.072 Stromkabel Transparent 50 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0460
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     150.072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
50 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.2 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,9878*
€ 4,7578*
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,993*
€ 4,763*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,0188*
€ 4,7888*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,0512*
€ 4,8312*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,3372*
€ 5,1372*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,7578*
€ 5,66178
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,9878*
€ 4,74548
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 237,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.