Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 A WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 A WW Weiß
JUNG CD 590 A WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045918
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
abdeckung für leitungsauslass
Leitungsauslass mit Zugentlastung (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2 (Ø 7 bis 13 mm)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
590A
ab € 7,91*
Ähnlich
Jung
CD590ABR
ab € 10,48*
Ähnlich
Jung
CD590AGB
ab € 13,37*
Ähnlich
Jung
CD590ALG
ab € 10,50*
Ähnlich
Jung
CD590APT
ab € 13,30*
Ähnlich
Jung
CD590ASW
ab € 10,52*
Ähnlich
Jung
CD590AGR
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.