Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1501265 Drahtverbinder M8 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27045706
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1501265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
50 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11.5 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 104,98*
Zubehör
Lapp Kabel
7038890/100
ab € 0,76671*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038901/100
ab € 0,62693*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,65*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.