Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27016359
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1112105101
EAN/GTIN:
     8809298883591
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/8
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony A
Feste Brennweite
12 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
124.6 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.3 mm
Länge (mm)
72.2 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,07*
€ 698,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,57*
€ 693,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,35*
€ 673,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,76*
€ 620,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.