Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26992079
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111209101
EAN/GTIN:
     8809298882006
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
99.5 mm
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
1 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 22
Feste Brennweite
85 mm
Anzahl Blendenlamellen
8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
99.5 mm
Gewicht
565 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.