Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell VW T3 Westfalia Joker LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell VW T3 Westfalia Joker LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:25
Revell VW T3 Westfalia Joker LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:25
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26989875
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07344
EAN/GTIN:
     4009803073446
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Der sparsame, zuverlässige Kleintransporter T3 wurde ab 1979 hergestellt. Der völlig neu entwickelte Wagen mit seiner modernen, zweckmäßigen Formgebung war sichtlich geräumiger als sein Vorgänger. Als letzter von VW hergestellter Typ mit einem Heckmotor wurde er als der letzte echte Bulli angesehen. Je nach Ausführung bot sein Vierzylinder 50 bis 112 PS Leistung. Wie üblich erschien der Transporter in verschiedenen Nutzfahrzeug-Versionen, aber auch in Form des Campingbusses für private Zwecke. Insbesondere die erfolgreiche Ausführung des Joker der in Gütersloh ansässigen Firma Westfalia, mit der VW schon seit den 50er Jahren erfolgreich kooperierte, erfreute sich großer Beliebtheit. Der Westfalia Joker eignete sich hervorragend als Multifunktionsfahrzeug für den Weg zur Arbeit, für den täglichen Gebrauch, aber auch für längere Urlaubsfahrten. Über 70.000 verkaufte Exemplare dieses Heims auf Rädern belegen seine große Beliebtheit im In- und Ausland. Sein bequemer Wohnraum mit integriertem Fahrerhaus verfügte über eine komplette Kücheneinheit, Sitz- und Liegeflächen, Stauschränken und ein praktisches Aufstelldach.

- Detaillierte Karosserie
- Authentisch nachgebildeter Wohnraum mit Kücheneinheit, Sitzflächen und Schränken
- Bewegliche Schiebetür
-Aufstelldach wahlweise in zwei Positionen zu bauen
- Detaillierter Boxermotor
- Bewegliche Räder
- Heckklappe optional geöffnet oder geschlossen zu bauen
- Außenspiegel
- Originalgetreue Joker - Abziehbilder mit internationalen Kennzeichen (D, GB, F, NL, CH, A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Merkmale
Produkttyp
LKW-/Anhänger-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:25
Ursprünglicher Modellname
Volkswagen Type 2 (T3)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Zwischen
Anzahl Teile
80 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Österreich, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Typ
Landfahrzeugmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.