Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Panorama Ring Binders A4, 2 x 25mm Ringmappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esselte Panorama Ring Binders A4, 2 x 25mm Ringmappe Weiß
Esselte Panorama Ring Binders A4, 2 x 25mm Ringmappe Weiß
Artikel-Nr.:
     690-620206000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Präsentationsringbuch mit umweltfreundlicher PP-Folie beidseitig verklebt und an den Kanten verschweißt für eine ebenmäßige Optik ohne Luftblasen und Wellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
38 x 257 x 318 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
412
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 2,97*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,46*
10 Tage
412
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,49*
3 Tage
454
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.