Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EE2-U3S-2-S Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EE2-U3S-2-S Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-S Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-S Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26891553
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EE2-U3S-2-S
EAN/GTIN:
     8716309084758
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Super schnelle Datenverbindung über USB 3.0 - 10 mal schneller als USB 2.0 Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Unterstützt 2,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
63 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/7/8
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Leistungen
Chipsatz
ASM1153
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.