Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26889254
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-HS030E
EAN/GTIN:
     5025232819836
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Das LUMIX G Makro 30mm/ F2.8 ASPH eignet sich nicht nur für Marko-Aufnahmen besonders gut, sondern auch für Portraits und weite Landschaftsaufnahmen. Besonders wertvoll gerade im Makro-Bereich ist der OIS-Bildstabilisator, der Verwacklungsunschärfen bei Aufnahmen aus freier Hand oder unter schlechten Lichtverhältnissen wirkungsvoll unterdrückt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
2 x
Streulichtblende
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe
63.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/9
Objektivtyp
Makroobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.105 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Feste Brennweite
30 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
40 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58.8 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
63.5 mm
Gewicht
180 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.