Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ULTRA LIFE H6W 7 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram ULTRA LIFE H6W 7 W
Osram ULTRA LIFE H6W 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26865350
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H6W
Leistung
7 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BAX9s
Lichtleistung
125 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
16 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Länge (cm)
3.3 cm
Gewicht
2.5 g
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,3825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.