Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Wedo 77 357 Gerader Schnitt Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821675
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     77357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Bastelschere Gripy, 13,0 cm. Die ergonomisch geformten Griffe mit Gummiprofil liegen einfach gut in der Hand und bieten sicheren Halt. Aus rostfreiem Edelstahl mit spitz geschliffenem Scherenblatt gefertigt.

30 Scheren im attraktiven Verkaufsdisplay, farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material Messer
Edelstahl
Ergonomischer Griff
Ja
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.