Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 650702082 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 650702082 Lichtschalter Weiß
Kopp 650702082 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821631
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     650702082
EAN/GTIN:
     4008224454698
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
kreuzschalter
Kreuzschalter PARIS arktis 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.