Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7019 ZOT TS Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7019 ZOT TS Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wiha 7019 ZOT TS Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821540
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22591
EAN/GTIN:
     4010995225919
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torq-Set
Torx-Satz-Schraubendreher-Bits
4
Schraubendreher-Bits Größe
4
Schraubenkopfgröße
4 x 25 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.