Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Anthony Tischleuchte 2,4 W LED F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Anthony Tischleuchte 2,4 W LED F Weiß
Brilliant Anthony Tischleuchte 2,4 W LED F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26818566
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G92936/05
EAN/GTIN:
     4004353175503
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.

Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.

Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Wohnzimmer, Büro
Lichtstil
Modern
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
2.4 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
200 lm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.