Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall DCAM1 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall DCAM1 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung
adam hall DCAM1 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung
adam hall DCAM1 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26805902
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     DCAM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
Mikrofonstativ-Adapter für Kameras, Camcorder, mobile Audio-Recorder und jedes andere kompatible Gerät mit 1/4"-Gewindeflansch, geeignet für Mikrofonstative mit 5/8"-Gewinde. Das Kugelgelenk ermöglicht die unabhängige Drehung und Neigung des montierten Geräts (Drehung bis 360°, Neigung bis 180°).

Plattform mit Gummi-Unterlage, um Ihr Gerät zu schützen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Merkmale
Produkttyp
Adapter für Schuhbefestigung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Verbindender Thread
5/8 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.