| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26804511 Herst.-Nr.: 05006181001 EAN/GTIN: 4013288108876 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 161 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | | Schraubendreher-Bits Größe | TX 5 | | Griffisolierung | Ja | | Klingenlänge | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx plus schraubenzieher |
| | |
| |