Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer ST-1111SS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer ST-1111SS Schwarz
Jou Jye Computer ST-1111SS Schwarz
Jou Jye Computer ST-1111SS Schwarz
Jou Jye Computer ST-1111SS Schwarz
Jou Jye Computer ST-1111SS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26774210
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1879
EAN/GTIN:
     4711448672631
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.