| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26773554 Herst.-Nr.: 00110510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - holzfreies Papier, 60g/m² weiß - 50 Blatt - liniert - Rundspirale - 1 Stück
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Blätteranzahl | 50 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Format | A5 | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Buchbindungsart | Spiralbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, spiral notizbuch a5, notizblock, notizbuch a5 |
| | |
| |