Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200017143 Zeichenpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200017143 Zeichenpapier 50 Blätter
Canson 200017143 Zeichenpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26762541
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200017143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Liniertes Papier
Ja
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200017144
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.