Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200017144 Zeichenpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200017144 Zeichenpapier 50 Blätter
Canson C200017144 Zeichenpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103138064
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200017144
EAN/GTIN:
     3148954219974
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
297 mm
Länge (mm)
420 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Liniertes Papier
Ja
Enthält nicht
Säure
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200017143
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.