Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Viva Kunststoff, Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Viva Kunststoff, Polystyrene Schwarz
HAN Viva Kunststoff, Polystyrene Schwarz
HAN Viva Kunststoff, Polystyrene Schwarz
HAN Viva Kunststoff, Polystyrene Schwarz
HAN Viva Kunststoff, Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26762471
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10275-13
EAN/GTIN:
     4012473990623
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • Briefablage VIVA, DIN A4/C4
    - Hochglänzende Design-Briefablage in Premium-Qualität für den gehobenen Anspruch
    - Elegante Optik und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro
    - Hohe Stabilität garantiert
    - Senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
    - Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
    - Inkl. Beschriftungsclip
    - Kompatibel zu allen Standard Briefablagen
    - Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
    - Made in Germany
    - Außenmaße: (B x T x H): 252 x 340 x 65 mm
    - Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Länge (mm)
340 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
10275-14
ab € 2,47*
Zubehör
HAN
10275-23
ab € 2,13*
Zubehör
HAN
10275-11
ab € 2,46*
Zubehör
HAN
10275-94
ab € 2,04*
Zubehör
HAN
10275-95
ab € 2,23*
Zubehör
HAN
10275-90
ab € 2,04*
Zubehör
HAN
10275-96
ab € 2,23*
Zubehör
HAN
10275-17
ab € 2,46*
Zubehör
HAN
10275-26
ab € 2,76*
Zubehör
HAN
10275-12
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.