Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106182 Abfallbehälter Rund Kunststoff Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6106182 Abfallbehälter Rund Kunststoff Hellgrau
Helit H6106182 Abfallbehälter Rund Kunststoff Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26762360
Herst.-Nr.:
     H6106182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Hellgrau
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
410 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,88*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,89*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,48*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,74*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,78*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0450
ab € 60,05*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.