Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1127020 Gartenschlauchrolle Standrolle Manuell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1127020 Gartenschlauchrolle Standrolle Manuell Schwarz
Brennenstuhl 1127020 Gartenschlauchrolle Standrolle Manuell Schwarz
Brennenstuhl 1127020 Gartenschlauchrolle Standrolle Manuell Schwarz
Brennenstuhl 1127020 Gartenschlauchrolle Standrolle Manuell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26707373
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1127020
EAN/GTIN:
     4007123001392
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
  • Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
    - Bis 15 bar Betriebsdruck.
    - Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
    - Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
    - Gestell aus verzinktem Stahlrohr.
    - Schlauch Länge: 20 m
    - Schlauch-Ø: 6/12 mm
    - Betriebsdruck: 15 bar
    - Armatur: DIN
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
20 m
Schlauchdurchmesser
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Standrolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Platzierungsoptionen
Freistehend
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,2808*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,5208*
€ 35,1298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,1508*
€ 34,6895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,3308*
€ 33,7137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,8608*
€ 31,9644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,1508*
€ 31,1195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,2808*
€ 28,8942
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.