Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 77 720 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Blau, Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 77 720 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Blau, Grün, Rot, Gelb
Wedo 77 720 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26587837
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     77720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Bastelschere 13 cm. Spitz geformte Scherenblätter aus rostfreiem Stahl, mit Cm-Einteilung. Kindgerechte Kunststoffgriffe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Materiallgriff
Kunststoff
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.