Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 77 721 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 77 721 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Rot, Gelb
Wedo 77 721 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26587836
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     77721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Bastelschere für Linkshänder, 13 cm. Spitz geformte Scherenblätter aus rostfreiem Stahl mit cm-Einteilung. Kindgerechte Kunststoffgriffe in attraktiven ICE-Farben. Auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Materiallgriff
Kunststoff
Handausrichtung
Linkshändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.