Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor CM-502 Mikrofon Schwarz, Silber Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor CM-502 Mikrofon Schwarz, Silber Studio-Mikrofon
Monacor CM-502 Mikrofon Schwarz, Silber Studio-Mikrofon
Monacor CM-502 Mikrofon Schwarz, Silber Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26587295
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     CM-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Instrumentenmikrofone
Elektret-Hanging-Overhead-Mikrofon

- Für abgehängte Anwendungen, besonders in Bereichen wo eine direkte Mikrofonie aus optischen oder funktionellen Gründen unerwünscht ist, z.B bei Chor-Abnahmen oder auf Theater- und Schulbühnen
- Mikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik
- Integrierter Phantomadapter
- Einfache Installation und Ausrichtung durch beiliegende Decken-Montageplatte und Federhalter
- Lieferung inklusive Windschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
190 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
7.3 m
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
400 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
220 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.