Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A5 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A5 Blau
Veloflex Comfort Ringmappe A5 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584270
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1159050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringordner Comfort, DIN A5 Größe 194 x 230 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Pappe, PVC
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4355310
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.