Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100560100 Hängeordner A4 Karton Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100560100 Hängeordner A4 Karton Beige
Elba 100560100 Hängeordner A4 Karton Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583905
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Für kaufmännische Heftung, mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisen - Metallhängebeschlag - Mit Organisationsaufdruck - Für ca. 200 DIN A4-Blätter - Aus Manilakarton (RC), 320 g/qm - Für A4 - Größe: 318 x 265 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Beige
Anzahl von Fächern
1
Mediengewicht
320 g/m²
Maximale Kapazität
200 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
265 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.